Acova - Atoll EL sans régulation, Traffic White, 1500W, H 575 mm / L 907 mm - TAX-150-093/FC-9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537225826
Réf. Sonepar
00029722582
Réf. Fournisseur
TAX-150-093/FC-9016
Marque
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
907 mm
hauteur:
575 mm
profondeur:
81 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
aluminium
programmable:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
20 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
11
avec finition décorative:
Non
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
autre
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Non
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Confort : Chaleur douce et homogène, sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Réactivité : montée en température rapide pour un confort immédiat.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Installation : fixation en H pour une installation pour un temps de pose réduit
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium. Léger et facile à poser, il apporte une mise en chauffe très rapide. Se décline en version sans régulation ou programmable. Dispose de la fonction détection ouverture-fermeture fenêtre. La qualité Acova à prix doux.
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur électrique Acova à prix doux
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


