Acova - Atoll Spa EC +Air, couleur Volcanic, 429W, H 970 mm / L 500 mm - SL-090-050/IFSC-0336

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - noir

  • puissance d'entrée max. chauffage - 429 W

  • pression de travail max. - 11.5 bar

  • forme du cadre - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537933592

Réf. Sonepar

00029793359

Réf. Fournisseur

SL-090-050/IFSC-0336

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

noir

puissance d'entrée max. chauffage:

429 W

pression de travail max.:

11.5 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

19

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

carré

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

degré de brillance:

brillant

largeur:

500 mm

hauteur:

970 mm

profondeur:

130 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Non

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.21

contenu en eau:

4.7 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

3

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

poids:

9.5 kg

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 429W (dT50), hauteur 970 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, couleur Volcanic 0336

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova