Acova - Atoll Spa EC, Blanc RAL 9016, 1207W, H 1706 mm / L 750 mm - SL-170-075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
1706 mmCaractéristiques principales
hauteur - 1706 mm
longueur - 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1207 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640112322107
Réf. Sonepar
00029232210
Réf. Fournisseur
SL-170-075
Marque
Acova
hauteur:
1706 mm
longueur:
750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1207 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
34
profondeur:
38 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
637 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
773 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
11.1 l
pays de fabrication:
POLOGNE
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


