Acova - Atoll Spa EC racc.centré, couleur, 1207W, H 1706 mm / L 750 mm - SL-170-075C-05

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EC racc.centré, couleur, 1207W, H 1706 mm / L 750 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1706 mm

  • longueur - 750 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1207 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550067995

Réf. Sonepar

00029006799

Réf. Fournisseur

SL-170-075C-05

Marque

Acova

hauteur:

1706 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1207 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

34

profondeur:

52 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

637 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

773 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

11.1 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 1207W (dT50), hauteur 1706 mm, largeur 750 mm, raccordement centré 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, Aller/Retour réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Design classique et indémodablePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Facilité d'installation : Équipé de 4 connexions, réversible gauche/droite/haut/bas, et facile à installer.Longévité :acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds. Son design classique est tout à fait intemporel. Large choix de dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova ou en finition chromée. Disponible en version électrique ou chauffage central (avec ou sans soufflant).

Quelques mots du fabricant :

Design sobre pour tous types d'intérieur.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova