Acova - Atoll Spa EC racc.centré, couleur Blue Night, 966W, H 1706 mm / L 600 mm - SL-170-060C-05-0289

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1706 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 966 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atoll Spa
EAN
7623537074486
Réf. Sonepar
00029707448
Réf. Fournisseur
SL-170-060C-05-0289
Marque
Acova
hauteur:
1706 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
966 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
bleu
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
34
profondeur:
338 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
502 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
9.6 l
couleur standard:
Non
degré de brillance:
mat
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Design classique et indémodablePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Facilité d'installation : Équipé de 4 connexions, réversible gauche/droite/haut/bas, et facile à installer.Longévité :acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds. Son design classique est tout à fait intemporel. Large choix de dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova ou en finition chromée. Disponible en version électrique ou chauffage central (avec ou sans soufflant).
Quelques mots du fabricant :
Design sobre pour tous types d'intérieur.



