Acova - Atoll Spa EL commande RF, couleur, 300W, H 691 mm / L 500 mm - TSL-030-050/GFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 691 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550066271

Réf. Sonepar

00029007980

Réf. Fournisseur

TSL-030-050/GFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

691 mm

profondeur:

80 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

12

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

pays de fabrication:

POLOGNE

degré de brillance:

brillant

poids:

7.7 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique commande radiofréquence RF, puissance 300W, hauteur 691 mm, largeur 500 mm, couleur

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova