Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Atoll Spa EL régulation IHD, couleur, 400W , H 1020 mm / L 400 mm - TSLSS040040EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EL régulation IHD, couleur, 400W , H 1020 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 400 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1020 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550074931

Réf. Sonepar

00029007493

Réf. Fournisseur

TSLSS040040EDAFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

400 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

400 mm

hauteur:

1020 mm

profondeur:

76 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

19

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

poids:

9.9 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation IHD, puissance 400W, hauteur 1020 mm, largeur 400 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds. Son design classique est tout à fait intemporel. Large choix de dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova ou en finition chromée. Disponible en version électrique ou chauffage central (avec ou sans soufflant).

Quelques mots du fabricant :

Design sobre pour tous types d'intérieur.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova