Acova - Atoll Spa EL régulation IHD, couleur, 600W , H 1380 mm / L 400 mm - TSLSS060040EDAFC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 400 mm
hauteur - 1380 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550074955
Réf. Sonepar
00029007495
Réf. Fournisseur
TSLSS060040EDAFC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
600 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
400 mm
hauteur:
1380 mm
profondeur:
76 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
26
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
poids:
13.6 kg
pays de fabrication:
POLOGNE
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


