Acova - Atoll Spa EL régulation IHD, couleur Titane, 300W , H 820 mm / L 500 mm - TSLSS030050EDAFC-0335
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
couleur - gris
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 820 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537022852
Réf. Sonepar
00029001612
Réf. Fournisseur
TSLSS030050EDAFC-0335
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
820 mm
profondeur:
76 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
16
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
9.4 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds. Son design classique est tout à fait intemporel. Large choix de dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova ou en finition chromée. Disponible en version électrique ou chauffage central (avec ou sans soufflant).
Quelques mots du fabricant :
Design sobre pour tous types d'intérieur.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


