Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Light Grey, 300W, H 716 mm / L 500 mm - TSL-030-050-TFC-0262

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Light Grey, 300W, H 716 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - gris

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 716 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537926280

Réf. Sonepar

00029792628

Réf. Fournisseur

TSL-030-050-TFC-0262

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

couleur:

gris

largeur:

500 mm

hauteur:

716 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 300 W, hauteur 716 mm, largeur 500 mm, couleur Light Grey 0262

Les Atouts de l'article:

Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.