Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Pure White, 300W, H 996 mm / L 400 mm - TSL-030-040-TFC-9010

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Pure White, 300W, H 996 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 996 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537925771

Réf. Sonepar

00029792577

Réf. Fournisseur

TSL-030-040-TFC-9010

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

couleur:

blanc

largeur:

400 mm

hauteur:

996 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 300 W, hauteur 996 mm, largeur 400 mm, couleur Pure White 9010

Les Atouts de l'article:

Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.