Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Reseda Green, 1000W, H 1756 mm / L 500 mm - TSL-100-050-TFC-6211

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Reseda Green, 1000W, H 1756 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - vert

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1756 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537931499

Réf. Sonepar

00029793149

Réf. Fournisseur

TSL-100-050-TFC-6211

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

vert

largeur:

500 mm

hauteur:

1756 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000 W, hauteur 1756 mm, largeur 500 mm, couleur Reseda Green 6211

Les Atouts de l'article:

Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.