Acova - Cala Asymétrique EL droite, régul.IHD, couleur, 500W, H 1236 mm / L 496 mm - TLNSR050050EDAFC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 496 mm
hauteur - 1236 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550075044
Réf. Sonepar
00029007504
Réf. Fournisseur
TLNSR050050EDAFC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
496 mm
hauteur:
1236 mm
profondeur:
96 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
23
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
poids:
18.3 kg
pays de fabrication:
POLOGNE
classe de protection:
II
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Design asymétrique : facilite la pose des serviettesPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Astuce aménagement : existe en faible large (396 mm)Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds. Son design asymétrique (à gauche ou à droite) est à la fois original et pratique pour poser les serviettes. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


