Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Cala Asymétrique EL gauche, régul.IHD Beige Grey 500W, H 1236 mm / L 496 mm - TLNSL050050EDAFC-0267

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Asymétrique EL gauche, régul.IHD Beige Grey 500W, H 1236 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - gris

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 1236 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537028809

Réf. Sonepar

00029702880

Réf. Fournisseur

TLNSL050050EDAFC-0267

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

gris

largeur:

496 mm

hauteur:

1236 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Asymétrique Electrique à gauche, régulation IHD, puissance 500W, hauteur 1236 mm, largeur 496 mm, couleur Beige Grey 0267

Les Atouts de l'article:

Design asymétrique : facilite la pose des serviettesLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Astuce aménagement : existe en faible large (396 mm)Réglage facile des modes, de la température et du boost grâce à la molette rotative de sélection et l'affichage matriciel à LED.Connectivité Bluetooth pour piloter le sèche-serviettes depuis son smartphone et accéder aux fonctionnalités avancées dont la programmation hebdomadaireConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.