Acova - Cala Asymétrique EL gauche, régul.IHD Black Matt 600W, H 1516 mm / L 396 mm - TLNSL060040EDAFC-0557

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Asymétrique EL gauche, régul.IHD Black Matt 600W, H 1516 mm / L 396 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 396 mm

  • hauteur - 1516 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537029455

Réf. Sonepar

00029001603

Réf. Fournisseur

TLNSL060040EDAFC-0557

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

noir

avec ventilateur:

Non

largeur:

396 mm

hauteur:

1516 mm

profondeur:

96 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

30

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

mat

pays de fabrication:

POLOGNE

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Asymétrique Electrique à gauche, régulation IHD, puissance 600W, hauteur 1516 mm, largeur 396 mm, couleur Black Matt 0557

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova