Acova - Cala Asymétrique EL gauche, régul.IHD Black Quartz 600W, H 1516 mm / L 396 mm - TLNSL060040EDAFC-0550

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Asymétrique EL gauche, régul.IHD Black Quartz 600W, H 1516 mm / L 396 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - noir

  • largeur - 396 mm

  • hauteur - 1516 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537029431

Réf. Sonepar

00029702943

Réf. Fournisseur

TLNSL060040EDAFC-0550

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

noir

largeur:

396 mm

hauteur:

1516 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Asymétrique Electrique à gauche, régulation IHD, puissance 600W, hauteur 1516 mm, largeur 396 mm, couleur Black Quartz 0550

Les Atouts de l'article:

Design asymétrique : facilite la pose des serviettesLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Astuce aménagement : existe en faible large (396 mm)Réglage facile des modes, de la température et du boost grâce à la molette rotative de sélection et l'affichage matriciel à LED.Connectivité Bluetooth pour piloter le sèche-serviettes depuis son smartphone et accéder aux fonctionnalités avancées dont la programmation hebdomadaireConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.