Acova - Cala Asymétrique EL gauche, régul.IHD, couleur, 600W, H 1516 mm / L 396 mm - TLNSL060040EDAFC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 396 mm
hauteur - 1516 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550075020
Réf. Sonepar
00029007502
Réf. Fournisseur
TLNSL060040EDAFC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
600 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
396 mm
hauteur:
1516 mm
profondeur:
96 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
30
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
poids:
19.9 kg
pays de fabrication:
POLOGNE
classe de protection:
II
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


