Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Cala Sym. MX cde RF, couleur, 880W + 600W H1706 mm / L496 mm - ALN-168-050/GFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 880 W

  • puissance calorifique (nominale) - 880...880 W

  • pression de travail max. - 12 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550066349

Réf. Sonepar

00029007869

Réf. Fournisseur

ALN-168-050/GFC

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

880 W

puissance calorifique (nominale):

880...880 W

pression de travail max.:

12 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

34

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

496 mm

hauteur:

1706 mm

profondeur:

90 mm

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.23

contenu en eau:

10.2 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

18.1 kg

certifié NF électricité:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Mixte commande radiofréquence RF, puissance 880W (dT50) + 600W, hauteur 1706 mm, largeur 496 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, Aller/Retour réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Il est adapté à de nombreuses configurations (par exemple, modèles faible largeur ou pose en claustra). Se décline en blanc, en finition chromée, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.

Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova