Acova - Cala Sym MX régul IHD, couleur Concrete Grey, 626W + 750W, H 1516mm / L 396mm - ALNSS150040MDAFC-0265
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 396 mm
hauteur - 1516 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537025976
Réf. Sonepar
00029702597
Réf. Fournisseur
ALNSS150040MDAFC-0265
Marque
Acova
couleur:
gris
largeur:
396 mm
hauteur:
1516 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Mixte régulation IHD, puissance 626W (dT50) + 750W, hauteur 1516 mm, largeur 396 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur Concrete Grey 0265
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


