Acova - Cala Sym MX régul IHD, couleur Light Grey, 470W + 500W, H 996mm / L 496mm - ALNSS090050MDAFC-0262
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - gris
puissance d'entrée max. chauffage - 470 W
pression de travail max. - 12 bar
forme du cadre - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537025013
Réf. Sonepar
00029702501
Réf. Fournisseur
ALNSS090050MDAFC-0262
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
gris
puissance d'entrée max. chauffage:
470 W
pression de travail max.:
12 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
17
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
degré de brillance:
mat
largeur:
496 mm
hauteur:
996 mm
profondeur:
96 mm
avec ventilateur:
Non
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Non
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.24
contenu en eau:
5.17 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Oui
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
13.9 kg
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Il est adapté à de nombreuses configurations (par exemple, modèles faible largeur ou pose en claustra). Se décline en blanc, en finition chromée, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.
Quelques mots du fabricant :
De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


