Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Cala Sym MX régul IHD, couleur Pearl Beige, 612W + 750W, H 1236mm / L 496mm - ALNSS120050MDAFC-1235

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Sym MX régul IHD, couleur Pearl Beige, 612W + 750W, H 1236mm / L 496mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 612 W

  • pression de travail max. - 12 bar

  • forme du cadre - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537025709

Réf. Sonepar

00029000081

Réf. Fournisseur

ALNSS120050MDAFC-1235

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

612 W

pression de travail max.:

12 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

23

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

numéro RAL:

1035

degré de brillance:

mat

largeur:

496 mm

hauteur:

1236 mm

profondeur:

96 mm

avec ventilateur:

Non

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Non

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.24

contenu en eau:

6.83 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

18.3 kg

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Mixte régulation IHD, puissance 612W (dT50) + 750W, hauteur 1236 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur Pearl Beige 1235

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Il est adapté à de nombreuses configurations (par exemple, modèles faible largeur ou pose en claustra). Se décline en blanc, en finition chromée, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.

Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova