Acova - Cala Symétrique EC+Air, couleur Telegrey 2, 973W , H 1798 mm / L 496 mm - LN-180-050-IFSC-7246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur - gris 
- largeur - 496 mm 
- hauteur - 1798 mm 
- puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537918674
Réf. Sonepar
00029791867
Réf. Fournisseur
LN-180-050-IFSC-7246
Marque
Acova
couleur:
gris
largeur:
496 mm
hauteur:
1798 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude +Air, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 973W (dT50), hauteur 1798 mm, largeur 496 mm, couleur Telegrey 2 7246
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


