Facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Cala Symétrique EL +Air, couleur, 750W, H 1231 mm / L 506 mm - TLN075-050IFSC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL +Air, couleur, 750W, H 1231 mm / L 506 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 506 mm

  • hauteur - 1231 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550059990

Réf. Sonepar

00029005999

Réf. Fournisseur

TLN075-050IFSC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Oui

largeur:

506 mm

hauteur:

1231 mm

profondeur:

125 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

23

avec console:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

22.1 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 750W, hauteur 1231 mm, largeur 506 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyageLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Il est adapté à de nombreuses configurations (par exemple, modèles faible largeur ou pose en claustra). Se décline en blanc, en finition chromée, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.

Quelques mots du fabricant :

Le confort rapide du souffant.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova