Acova - Cala Symétrique EL régulation IHC, Blanc RAL 9016, 750W, H 1289 mm / L 498 mm - TLNSS075050ECZF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 498 mm

  • hauteur - 1289 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367972618

Réf. Sonepar

00029797261

Réf. Fournisseur

TLNSS075050ECZF

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

498 mm

hauteur:

1289 mm

profondeur:

91 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

23

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

pays de fabrication:

POLOGNE

degré de brillance:

brillant

poids:

18.2 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation IHC, puissance 750W, hauteur 1289 mm, largeur 498 mm, Blanc RAL 9016

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova