Acova - Cala Symétrique EL régulation IHD, couleur, 750W , H 1236 mm / L 496 mm - TLNSS075050EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL régulation IHD, couleur, 750W , H 1236 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 1236 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550074986

Réf. Sonepar

00029007498

Réf. Fournisseur

TLNSS075050EDAFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

496 mm

hauteur:

1236 mm

profondeur:

96 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

23

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

poids:

18.3 kg

pays de fabrication:

POLOGNE

classe de protection:

II

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1236 mm, largeur 496 mm, couleur

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova