Acova - Cala Symétrique EL régulation IHD, couleur Blue Night, 500W H 996mm / L 496mm - TLNSS050050EDAFC-0289

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL régulation IHD, couleur Blue Night, 500W H 996mm / L 496mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 996 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537026966

Réf. Sonepar

00029702696

Réf. Fournisseur

TLNSS050050EDAFC-0289

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

bleu

largeur:

496 mm

hauteur:

996 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation IHD, puissance 500W, hauteur 996 mm, largeur 496 mm, couleur Blue Night 0289

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.