Acova - Cala Symétrique EL régulation TF, couleur PureWhite, 500W, H971mm /L501mm - TLN-050-050-TFC-9010

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL régulation TF, couleur PureWhite, 500W, H971mm /L501mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 501 mm

  • hauteur - 971 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537897764

Réf. Sonepar

00029789776

Réf. Fournisseur

TLN-050-050-TFC-9010

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

largeur:

501 mm

hauteur:

971 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500 W, hauteur 971 mm, largeur 501 mm, couleur Pure White 9010

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.