Acova - Cala Symétrique EL sans régul., Blanc RAL 9016, 1000W, H1758mm / L 496mm - TLN-100-050/F

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL sans régul., Blanc RAL 9016, 1000W, H1758mm / L 496mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 1771 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630015201142

Réf. Sonepar

00029520114

Réf. Fournisseur

TLN-100-050/F

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

496 mm

hauteur:

1771 mm

profondeur:

60 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

34

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

pays de fabrication:

POLOGNE

degré de brillance:

brillant

poids:

27.4 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique sans régulation, puissance 1000W, hauteur 1758 mm, largeur 496 mm, Blanc RAL 9016

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova