Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Cala Symétrique EL sans régul., Blanc RAL 9016, 1250W, H1878mm / L 596mm - TLN-125-060/F

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL sans régul., Blanc RAL 9016, 1250W, H1878mm / L 596mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

1250 W

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 596 mm

  • hauteur - 1878 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630015201128

Réf. Sonepar

00029520112

Réf. Fournisseur

TLN-125-060/F

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1250 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

596 mm

hauteur:

1878 mm

profondeur:

60 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

40

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

brillant

poids:

32.1 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique sans régulation, puissance 1250W, hauteur 1878 mm, largeur 596 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Il est adapté à de nombreuses configurations (par exemple, modèles faible largeur ou pose en claustra). Se décline en blanc, en finition chromée, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.

Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova