Acova - Cala Symétrique EL sans régul., couleur, 750W, H1238mm / L 496mm - TLN-075-050/FC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 496 mm
hauteur - 1251 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550064154
Réf. Sonepar
00029007137
Réf. Fournisseur
TLN-075-050/FC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
496 mm
hauteur:
1251 mm
profondeur:
60 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
23
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
pays de fabrication:
POLOGNE
degré de brillance:
brillant
poids:
18.5 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


