Acova - Cala XS EL, Boîtier Smart Timer, Cuivre Martelé, 250W, H 669 mm / L 506 mm - TLNZZ025050EBZFC-0421
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 250 W
couleur - noir
avec ventilateur - Non
largeur - 506 mm
hauteur - 669 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537225697
Réf. Sonepar
00029722569
Réf. Fournisseur
TLNZZ025050EBZFC-0421
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
250 W
couleur:
noir
avec ventilateur:
Non
largeur:
506 mm
hauteur:
669 mm
profondeur:
72 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
11
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
mat
poids:
9 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Porte-serviettes chauffant pour les petits espaces. Fonctionnement ultra-simple par minuterie (30 min à 3h). Possibilité de limiter la température de surface.Disponible en blancLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Sèche-serviettes électrique en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Son format mini est particulièrement adapté aux petits espaces (WC, Salle d'eau...). Très simple d'utilisation avec son fonctionnement par minuterie. Disponible en blanc.
Quelques mots du fabricant :
Mini salle de bain, mini porte-serviettes, maxi confort
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


