Acova - Cala XS EL, Boîtier Smart Timer, Edelweiss m., 250W, H 669 mm / L 506 mm - TLNZZ025050EBZFC-0067

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala XS EL, Boîtier Smart Timer, Edelweiss m., 250W, H 669 mm / L 506 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 250 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 506 mm

  • hauteur - 669 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537909382

Réf. Sonepar

00029790938

Réf. Fournisseur

TLNZZ025050EBZFC-0067

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

250 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

506 mm

hauteur:

669 mm

profondeur:

72 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

11

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

mat

poids:

9 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala XS Electrique, Boîtier Smart Timer, puissance 250W, hauteur 669 mm, largeur 506 mm, couleur Edelweiss m. 0067

Les Atouts de l'article:

Porte-serviettes chauffant pour les petits espaces. Fonctionnement ultra-simple par minuterie (30 min à 3h). Possibilité de limiter la température de surface.Disponible en blancLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Sèche-serviettes électrique en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Son format mini est particulièrement adapté aux petits espaces (WC, Salle d'eau...). Très simple d'utilisation avec son fonctionnement par minuterie. Disponible en blanc.

Quelques mots du fabricant :

Mini salle de bain, mini porte-serviettes, maxi confort

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova