Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Acova - Clarian EC H simple, couleur, 795W, H 600 mm / L 800 mm - RX04-060-080C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Clarian EC H simple, couleur, 795W, H 600 mm / L 800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 795 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550078199

Réf. Sonepar

00029001882

Réf. Fournisseur

RX04-060-080C

Marque

Acova

hauteur:

600 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

795 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

20

profondeur:

95 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

horizontal

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

425 W

exposant N:

1224

contenu en eau:

5.2 l

couleur standard:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur ACOVA Clarian Eau Chaude horizontal simple, puissance 795W (dT50), hauteur 600mm, largeur 800mm, 20 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, couleur

Les Atouts de l'article:

Des éléments en épis pour un design léger et épuréGrande surface de rayonnement pour un excellent confort thermiqueDouble épaisseur de tubes pour une puissance accruePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline matParticulièrement adapté aux installations basse températureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Les Atouts de la gamme:

Radiateur de chauffage central en acier (version verticale ou horizontale). Son design ajouré avec ses éléments en épis laissent passer la lumière. Gamme à forte puissance, particulièrement adapté aux installations basse température. Clarian autorise de nombreuses configurations comme la rambarde ou la pose en claustra par exemple. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline mat.

Quelques mots du fabricant :

Des éléments en épis pour un design léger et épuré

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova