Acova - Clarian EC V double, Blanc RAL 9016, 4476W, H 2200 mm / L 800 mm - RXD04-220-080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 2200 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4476 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7626918558476
Réf. Sonepar
00029001198
Réf. Fournisseur
RXD04-220-080
Marque
Acova
hauteur:
2200 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4476 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
20
profondeur:
160 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
vertical
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2254 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
2788 W
exposant N:
1343
contenu en eau:
33 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Des éléments en épis pour un design léger et épuréGrande surface de rayonnement pour un excellent confort thermiqueDouble épaisseur de tubes pour une puissance accruePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline matParticulièrement adapté aux installations basse températureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Les Atouts de la gamme:
Radiateur de chauffage central en acier (version verticale ou horizontale). Son design ajouré avec ses éléments en épis laissent passer la lumière. Gamme à forte puissance, particulièrement adapté aux installations basse température. Clarian autorise de nombreuses configurations comme la rambarde ou la pose en claustra par exemple. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline mat.
Quelques mots du fabricant :
Des éléments en épis pour un design léger et épuré
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


