Acova - Clarian EC V simple, Blanc RAL 9016, 2736W, H 2200 mm / L 800 mm - RX04-220-080

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2736 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918560301

Réf. Sonepar

00029001166

Réf. Fournisseur

RX04-220-080

Marque

Acova

hauteur:

2200 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2736 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

20

profondeur:

95 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1391 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

1706 W

exposant N:

1325

contenu en eau:

17 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur ACOVA Clarian Eau Chaude vertical simple, puissance 2736W (dT50), hauteur 2200mm, largeur 800mm, 20 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Des éléments en épis pour un design léger et épuréGrande surface de rayonnement pour un excellent confort thermiqueDouble épaisseur de tubes pour une puissance accruePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline matParticulièrement adapté aux installations basse températureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Les Atouts de la gamme:

Radiateur de chauffage central en acier (version verticale ou horizontale). Son design ajouré avec ses éléments en épis laissent passer la lumière. Gamme à forte puissance, particulièrement adapté aux installations basse température. Clarian autorise de nombreuses configurations comme la rambarde ou la pose en claustra par exemple. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline mat.

Quelques mots du fabricant :

Des éléments en épis pour un design léger et épuré

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova