Acova - DécoForm EC plinthe, couleur, 797W, H 190 mm / L 2000 mm - FWF-019-200C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 797 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - autre
mode de pose - indépendant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550069500
Réf. Sonepar
00029006950
Réf. Fournisseur
FWF-019-200C
Marque
Acova
matériau du boîtier/corps:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
797 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
autre
mode de pose:
indépendant
matériau de la grille:
autre
matériau, échangeur de chaleur:
acier / acier
hauteur:
190 mm
longueur:
2000 mm
profondeur:
133 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
423 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
511.71 W
avec boosteur de puissance dynamique:
Non
adapté au refroidissement de pointe:
Non
exposant N:
1.24
contenu en eau:
7.5 l
couleur standard:
Oui
degré de brillance:
brillant
adapté aux locaux humides:
Oui
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
aspiration d'air:
dessous
sortie d'air:
dessus
couleur du socle comme boîtier:
Oui
avec consoles:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le radiateur plinthe au design industrielModèle plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Les Atouts de la gamme:
Radiateur plinthe avec lamelles en acier pour un design rétro. Il s'adapte parfaitement aux intérieurs au style loft ou industriel. Parfait devant des baies vitrées. Se décline en blanc ou dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur plinthe au design industriel
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


