Acova - DécoForm EL plinthe, sans régul., couleur 0262, 500W, H 190 mm / L 1000 mm - TFWF050-100/FC-0262

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - DécoForm EL plinthe, sans régul., couleur 0262, 500W, H 190 mm / L 1000 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537821783

Réf. Sonepar

00029782178

Réf. Fournisseur

TFWF050-100/FC-0262

Marque

Acova

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

1000 mm

hauteur:

190 mm

profondeur:

133 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

autre

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

13.5 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

avec finition décorative:

Non

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

autre

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Non

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Radiateur ACOVA DécoForm Electrique plinthe, sans régulation, puissance 500W, hauteur 190 mm, largeur 1000 mm, Light Grey mat 0262

Les Atouts de l'article:

Le radiateur plinthe au design industrielModèle plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardeModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Les Atouts de la gamme:

Radiateur plinthe électrique sans régulation intégrée avec lamelles en acier pour un design rétro. Il s'adapte parfaitement aux intérieurs au style loft ou industriel. Parfait devant des baies vitrées. Se décline en blanc ou dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Quelques mots du fabricant :

Radiateur plinthe au style industriel