Acova - DécoForm plinthe EC, Light Beige mat 0253, 361W, H130mm / L1500mm - FWF-013-150C-0253

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - DécoForm plinthe EC, Light Beige mat 0253, 361W, H130mm / L1500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 361 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - jaune

  • mode de pose - indépendant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537819414

Réf. Sonepar

00029781941

Réf. Fournisseur

FWF-013-150C-0253

Marque

Acova

matériau du boîtier/corps:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

361 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

jaune

mode de pose:

indépendant

matériau de la grille:

autre

matériau, échangeur de chaleur:

acier / acier

hauteur:

130 mm

longueur:

1500 mm

profondeur:

88 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

192 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

232.68 W

avec boosteur de puissance dynamique:

Non

adapté au refroidissement de pointe:

Non

exposant N:

1.23

contenu en eau:

1.7 l

couleur standard:

Oui

degré de brillance:

mat

adapté aux locaux humides:

Oui

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

aspiration d'air:

dessous

sortie d'air:

dessus

couleur du socle comme boîtier:

Oui

avec consoles:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur ACOVA DécoForm Eau Chaude plinthe, puissance 361W (dT50), hauteur 130 mm, largeur 1500 mm, raccordement latéral côtés opposés, couleur Light Beige mat 0253

Les Atouts de l'article:

Le radiateur plinthe au design industrielModèle plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Les Atouts de la gamme:

Radiateur plinthe avec lamelles en acier pour un design rétro. Il s'adapte parfaitement aux intérieurs au style loft ou industriel. Parfait devant des baies vitrées. Se décline en blanc ou dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur plinthe au design industriel

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova