Acova - Fassane EC H à ailettes, Blanc RAL 9016, 845W, H 444 mm / L 1000 mm - V6LX-044-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 444 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 845 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550005867
Réf. Sonepar
00029000586
Réf. Fournisseur
V6LX-044-100
Marque
Acova
hauteur:
444 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
845 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
6
profondeur:
72 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
448 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
542 W
exposant N:
1.243
contenu en eau:
4.2 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températureFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur à tubes plats en acier. Ce grand classique, indémodable offre un rayonnement panoramique exceptionnel pour un confort thermique parfait. Il est idéal pour les pièces de grands volumes. Se décline en blanc ou dans les 46 couleurs du nuancier Acova, dans une multitudes de dimensions et de puissances. Existe en version verticale ou horizontale.
Quelques mots du fabricant :
Un grand classique indémodable
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


