Acova - Fassane EC horiz. double, él. vert, Jet Black 801W, H 700 mm / L 666 mm - HXD-070-067C-9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 700 mm
longueur - 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 801 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537127137
Réf. Sonepar
00029712713
Réf. Fournisseur
HXD-070-067C-9005
Marque
Acova
hauteur:
700 mm
longueur:
666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
801 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
noir
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
9
profondeur:
65 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
vertical
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
exposant N:
1.332
couleur standard:
Non
numéro RAL:
9005
degré de brillance:
mat
pays de fabrication:
FRANCE
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


