Acova - Fassane EC Horizontal double, Ruby Red, 946W, H 666 mm / L 800 mm - VXD-066-080C-3003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 666 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 946 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537096600
Réf. Sonepar
00029709660
Réf. Fournisseur
VXD-066-080C-3003
Marque
Acova
hauteur:
666 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
946 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
rouge
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
9
profondeur:
70 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
exposant N:
1.263
couleur standard:
Non
numéro RAL:
3003
degré de brillance:
brillant
pays de fabrication:
FRANCE
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelDouble épaisseur de tubes pour une puissance accruePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températureFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur à tubes plats en acier. Ce grand classique, indémodable offre un rayonnement panoramique exceptionnel pour un confort thermique parfait. Il est idéal pour les pièces de grands volumes. Se décline en blanc ou dans les 46 couleurs du nuancier Acova, dans une multitudes de dimensions et de puissances. Existe en version verticale ou horizontale.
Quelques mots du fabricant :
Un grand classique indémodable
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


