Acova - Fassane EC Horizontal simple, Light Jeans 470W, H 518 mm / L 800 mm - VX-051-080C-0264

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane EC Horizontal simple, Light Jeans 470W, H 518 mm / L 800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 518 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 470 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Fassane

EAN

7623537079245

Réf. Sonepar

00029707924

Réf. Fournisseur

VX-051-080C-0264

Marque

Acova

hauteur:

518 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

470 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

bleu

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

7

profondeur:

47 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

horizontal

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

exposant N:

1.276

couleur standard:

Non

degré de brillance:

mat

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur ACOVA Fassane Eau Chaude horizontal simple, puissance 470W (dT50), hauteur 518 mm, largeur 800 mm, 7 éléments, raccordement latéral de même côté, appareil réversible gauche/droite, couleur Light Jeans

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températureFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur à tubes plats en acier. Ce grand classique, indémodable offre un rayonnement panoramique exceptionnel pour un confort thermique parfait. Il est idéal pour les pièces de grands volumes. Se décline en blanc ou dans les 46 couleurs du nuancier Acova, dans une multitudes de dimensions et de puissances. Existe en version verticale ou horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Un grand classique indémodable