Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Acova - Fassane EC vert. double, couleur, 3025W, H 2400 mm / L 814 mm - HXD-240-081C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3025 W

  • couleur - autre

  • hauteur - 2400 mm

  • longueur - 814 mm

  • pression de travail max. - 4 bar

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550049786

Réf. Sonepar

00029004978

Réf. Fournisseur

HXD-240-081C

Marque

Acova

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3025 W

couleur:

autre

hauteur:

2400 mm

longueur:

814 mm

pression de travail max.:

4 bar

montage:

vertical

avec orifice de vidange:

Non

avec porte-serviettes:

Non

mode de pose:

sur mur

matériau:

acier

contenu en eau:

31.1 l

avec matériau de fixation:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

1892 W

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1544 W

modèle sèche-serviettes:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Oui

avec raccord de purge d'air:

Oui

profondeur:

65 mm

numéro RAL:

9016

traitement de la surface:

laqué / peint

pivotant:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

11

exposant N:

1.316

avec revêtement latéral:

Non

combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas:

Non

combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas:

Non

combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas:

Non

combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas:

Non

combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas:

Non

combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche:

Non

combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit:

Non

combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas:

Non

combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

nombre de raccordements standard:

2

combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit:

Oui

combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche:

Oui

combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit:

Non

combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit:

Oui

combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche:

Oui

combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche:

Non

combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit:

Non

combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit:

Non

combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

forme du tube:

rectangulaire

avec revêtement supérieur:

Non

forme du collecteur:

rond

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas:

Non

combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas:

Non

combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut:

Non

combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas:

Non

combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut:

Non

combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit:

Non

combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas:

Non

combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut:

Non

conversion modèle mixte possible:

Non

avec miroir:

Non

avec consoles:

Oui

adapté aux locaux humides:

Non

couleur standard:

Non

Radiateur ACOVA Fassane Eau Chaude vertical double, puissance 3025W (dT50), hauteur 2400 mm, largeur 814 mm, 11 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, couleur

Les Atouts de l'article:

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats verticaux (section 70 x 11) en double épaisseur. - Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 120°C. - Pression de service : 4 bars. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.- Disponible en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué en France