Acova - Fassane EC vertical double, Ruby Red, 1155W, H 2000 mm / L 370 mm - HXD-200-037C-3003

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane EC vertical double, Ruby Red, 1155W, H 2000 mm / L 370 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 370 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1155 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537206849

Réf. Sonepar

00029000256

Réf. Fournisseur

HXD-200-037C-3003

Marque

Acova

hauteur:

2000 mm

longueur:

370 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1155 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

rouge

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

5

profondeur:

65 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

exposant N:

1.32

couleur standard:

Non

numéro RAL:

3003

degré de brillance:

mat

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur ACOVA Fassane Eau Chaude vertical double, puissance 1155W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 370 mm, 5 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, couleur Ruby Red

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelDouble épaisseur de tubes pour une puissance accruePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températureFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur à tubes plats en acier. Ce grand classique, indémodable offre un rayonnement panoramique exceptionnel pour un confort thermique parfait. Il est idéal pour les pièces de grands volumes. Se décline en blanc ou dans les 46 couleurs du nuancier Acova, dans une multitudes de dimensions et de puissances. Existe en version verticale ou horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Un grand classique indémodable

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova