Non retournable

Acova - Fassane miroir EC, Ruby Red 3003, 680W, H 1800 mm / L 666 mm - MX-180-067C-3003

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane miroir EC, Ruby Red 3003, 680W, H 1800 mm / L 666 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 666 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 680 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537075537

Réf. Sonepar

00029707553

Réf. Fournisseur

MX-180-067C-3003

Marque

Acova

hauteur:

1800 mm

longueur:

666 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

680 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

rouge

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

9

profondeur:

47 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

exposant N:

1.31

couleur standard:

Non

numéro RAL:

3003

degré de brillance:

brillant

pays de fabrication:

FRANCE

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Oui

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur ACOVA Fassane miroir Eau Chaude, puissance 680W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 666 mm, 9 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas,couleur Ruby Red 3003

Les Atouts de l'article:

Astucieux avec son miroir intégréPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur à tubes plats en acier, équipé d'un miroir (1,8m x 29 cm). Idéal dans une entrée ou dans une chambre, il peut être équipé d'accessoires (patères,...) pour faciliter la vie au quotidien. Une solution aussi pratique qu'esthétique ! Se décline en blanc ou dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Quelques mots du fabricant :

Un grand classique indémodable, avec son miroir central

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova