Acova - Fassane Neo EC H, couleur, 2408W, H 370 mm / L 1504 mm - VNX2-037-150-BFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2408 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
mode de pose - sur mur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550073941
Réf. Sonepar
00029007394
Réf. Fournisseur
VNX2-037-150-BFC
Marque
Acova
matériau du boîtier/corps:
autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2408 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
mode de pose:
sur mur
matériau de la grille:
acier
matériau, échangeur de chaleur:
aluminium/cuivre
hauteur:
370 mm
longueur:
1504 mm
profondeur:
117 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1381 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
1632.93 W
avec boosteur de puissance dynamique:
Oui
adapté au refroidissement de pointe:
Non
exposant N:
1.09
couleur standard:
Oui
adapté aux locaux humides:
Oui
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Oui
aspiration d'air:
dessous
sortie d'air:
dessus
couleur du socle comme boîtier:
Non
avec consoles:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
panneau frontal aquifère:
Oui
raccord 1, côté inférieur gauche:
raccord double, sortie-entrée
raccord 2, coté gauche en haut:
autre
raccord 3, coté gauche en bas:
autre
raccord 6, côté droit en haut:
vanne de régulation
raccord 7, côté droit en bas:
autre
raccord 6, en bas à droite:
autre
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelVentilo-convecteur conçu pour les installations basse températurePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Le 1er ventilo-radiateur ® spécialement conçu pour la basse-température (avec chaudières à condensation et pompes à chaleur) pour réaliser de véritables économies d'énergie. 2 fois plus compact qu'un radiateur classique, il associe la combinaison du confort du rayonnement à la puissance de la convection grâce aux ventilateurs intégrés. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
Quelques mots du fabricant :
Le 1er ventilo-radiateur conçu pour la basse température et le rafraîchissement.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


