Acova - Fassane Néo EC H, Golden Sand 0258, 1090W, H370mm / L804mm - VNX2-037-080-BFC-0258

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Néo EC H, Golden Sand 0258, 1090W, H370mm / L804mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1090 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - autre

  • mode de pose - sur mur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Fassane Neo

EAN

7623537518188

Réf. Sonepar

00029001702

Réf. Fournisseur

VNX2-037-080-BFC-0258

Marque

Acova

matériau du boîtier/corps:

autre

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1090 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

autre

mode de pose:

sur mur

matériau de la grille:

acier

matériau, échangeur de chaleur:

aluminium/cuivre

hauteur:

370 mm

longueur:

804 mm

profondeur:

117 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

626 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

740.21 W

avec boosteur de puissance dynamique:

Oui

adapté au refroidissement de pointe:

Non

exposant N:

1.08

couleur standard:

Oui

degré de brillance:

mat

adapté aux locaux humides:

Oui

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Oui

aspiration d'air:

dessous

sortie d'air:

dessus

couleur du socle comme boîtier:

Non

avec consoles:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

panneau frontal aquifère:

Oui

raccord 1, côté inférieur gauche:

raccord double, sortie-entrée

raccord 2, coté gauche en haut:

autre

raccord 3, coté gauche en bas:

autre

raccord 6, côté droit en haut:

vanne de régulation

raccord 7, côté droit en bas:

autre

raccord 6, en bas à droite:

autre

Radiateur ACOVA Fassane Neo Eau Chaude horizontal, ventilo-radiateur, puissance 1090W (dT50), hauteur 370mm, largeur 804mm, 5 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, insert latéral haut, couleur Golden Sand 0258

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelVentilo-convecteur conçu pour les installations basse températurePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Le 1er ventilo-radiateur ® spécialement conçu pour la basse-température (avec chaudières à condensation et pompes à chaleur) pour réaliser de véritables économies d'énergie. 2 fois plus compact qu'un radiateur classique, il associe la combinaison du confort du rayonnement à la puissance de la convection grâce aux ventilateurs intégrés. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Quelques mots du fabricant :

Le 1er ventilo-radiateur conçu pour la basse température et le rafraîchissement.