Acova - Fassane Néo EC V, Light Jeans mat 0264, 2427W, H1500mm / L740mm - HNX2-150-074-BFC-0264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2427 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - bleu
mode de pose - sur mur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Neo
EAN
7623537515057
Réf. Sonepar
00029751505
Réf. Fournisseur
HNX2-150-074-BFC-0264
Marque
Acova
matériau du boîtier/corps:
autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2427 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
bleu
mode de pose:
sur mur
matériau de la grille:
acier
matériau, échangeur de chaleur:
aluminium/cuivre
hauteur:
1500 mm
longueur:
740 mm
profondeur:
115 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1452 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
1695.87 W
avec boosteur de puissance dynamique:
Oui
adapté au refroidissement de pointe:
Non
exposant N:
1.01
couleur standard:
Oui
degré de brillance:
mat
adapté aux locaux humides:
Oui
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
aspiration d'air:
dessous
sortie d'air:
dessus
couleur du socle comme boîtier:
Non
avec consoles:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
panneau frontal aquifère:
Oui
raccord 1, côté inférieur gauche:
débit d'entrée
raccord 2, coté gauche en haut:
autre
raccord 3, coté gauche en bas:
autre
raccord 6, côté droit en haut:
autre
raccord 7, côté droit en bas:
autre
raccord 6, en bas à droite:
autre
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelVentilo-convecteur conçu pour les installations basse températureModèles compacts et puissants pour une solution gain de placePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Le 1er ventilo-radiateur ® spécialement conçu pour la basse-température (avec chaudières à condensation et pompes à chaleur) pour réaliser de véritables économies d'énergie. 2 fois plus compact qu'un radiateur classique, il associe la combinaison du confort du rayonnement à la puissance de la convection grâce aux ventilateurs intégrés. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
Quelques mots du fabricant :
Le 1er ventilo-radiateur conçu pour la basse température et le rafraîchissement.


