Acova - Fassane Pack EC horiz. à ailettes, couleur, 1710W, H 600 mm / L 1025 mm - VLXD-059-100C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 600 mm
longueur - 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1710 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550068701
Réf. Sonepar
00029006870
Réf. Fournisseur
VLXD-059-100C
Marque
Acova
hauteur:
600 mm
longueur:
1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1710 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
8
profondeur:
118 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
883 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
1078 W
exposant N:
1.293
couleur standard:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Oui
avec revêtement supérieur:
Oui
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Oui
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
5
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


