Acova - Fassane Pack EC plinthe, Blanc RAL 9016, 399W, H 248 mm / L 1400 mm - CVXD-014-140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 248 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 399 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367661246
Réf. Sonepar
00029005445
Réf. Fournisseur
CVXD-014-140
Marque
Acova
hauteur:
248 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
399 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
2
profondeur:
55 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
210 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
255 W
exposant N:
1.259
contenu en eau:
3.5 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
indépendant
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Oui
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Oui
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
5
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelVersion plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardeAdapté aux installations basse températureInsert et tête thermostatique fournis en standardPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur de chauffage central, en version toute équipée ! Modèles compacts et puissants livrés avec robinetterie intégrée et tête thermostatique. Fassane Pack dispose de 5 manchons de raccordements permettant de nombreuses configurations d'installation. Se décline en blanc, et dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
Quelques mots du fabricant :
La gamme Fassane dans sa version toute équipée.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


